{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 25 | |
Suport | PSC 40 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 26623-1 | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Răcire interioară | da | |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 | 25 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 308513 25 | |
EAN / GTIN | 4045197703200 | |
Număr producător | 308513 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrină cu bucşă elastică ER 25
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
168,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
64,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
170,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat
72,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | PSC 40 scurt | SK 30 scurt | PSC 50 scurt | SK 30 scurt |
Normă pentru suport | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC | HSC |
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |