{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 25 | |
⌀ de prindere D1 | 1-16 mm | |
Suport | SK 30 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 | 25 | |
Piuliţă de schimb HOLEX Cod 309580 | 25 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 300465 25 | |
EAN / GTIN | 4045197674357 | |
Număr producător | 300465 25 |