{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 32 | |
Suport | PSC 40 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 26623-1 | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Răcire interioară | da | |
Gama de prindere | 2 mm - 20 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 | 32 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 308513 32 | |
EAN / GTIN | 4045197703217 | |
Număr producător | 308513 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină cu bucşă elastică ER 32
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
170,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
311 livrabil imediat
119,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm |
Pentru bucşe elastice tip ER | 32 | 32 |
Răcire interioară | da | da |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Gama de prindere | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |