{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 2,5 mm - 16 mm | |
Suport | HSK-A 63 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 30 µm | |
Moment de strângere maxim Md max | ≤ 14 Nm | |
Tip constructiv | standard | |
Lungime activă dimensiune A | 109 mm | |
⌀ exterior D | 57 mm | |
Cheie de strângere de schimb Cod 627425 | SW 6 | |
Tip produs | Mandrină scurtă |
Cod articol | 307730 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 2050001690036 | |
Număr producător | 16.296.63.16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină scurtă Forma A, HSK-A 63, Gama de prindere: 2,5-16mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
400,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
382,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Tip constructiv | standard | subţire |
Forma | A | A |
Moment de strângere maxim Md max | ≤ 14 Nm | ≤ 14 Nm |
Concentricitate | ≤ 30 µm | ≤ 50 µm |
Gama de prindere | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 |