{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 0,5 mm - 13 mm | |
Suport | HSK-A 63 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 30 µm | |
Moment de strângere maxim Md max | ≤ 14 Nm | |
Tip constructiv | standard | |
Lungime activă dimensiune A | 104 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Cheie de strângere de schimb Cod 627425 | SW6 | |
Tip produs | Mandrină scurtă |
Cod articol | 307730 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 2050001690029 | |
Număr producător | 16.296.63.13 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină scurtă Forma A 0,5-13 mm
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
389,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
277,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
358,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
280,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 | SK 40 | HSK-A 63 | BT 40 |
Normă pentru suport | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Lungime activă dimensiune A | 104 | 76 | 101 | 92 |
Moment de strângere maxim Md max | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 |
Concentricitate | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Gama de prindere | 0,5 ;13 | 0,5 ;13 | 0,5 ;13 | 0,5 ;13 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |