{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 0,3 mm - 8 mm | |
Suport | HSK-A 63 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 30 µm | |
Moment de strângere maxim Md max | ≤ 14 Nm | |
Tip constructiv | standard | |
Lungime activă dimensiune A | 96 mm | |
⌀ exterior D | 36 mm | |
Cheie de strângere de schimb Cod 627425 | SW 4 | |
Tip produs | Mandrină scurtă |
Cod articol | 307730 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 2050001690012 | |
Număr producător | 16.296.63.08 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină scurtă Forma A 0,3-8 mm
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
468,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
350,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
251,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 96 | 93 | 70 |
⌀ exterior D | 36 | 35 | 35 |
Tip constructiv | standard | subţire | subţire |
Forma | A | A | AD |
Moment de strângere maxim Md max | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 |
Concentricitate | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |