{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 32 mm | |
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | HSK-F 63 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | F | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 24 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 32 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 32 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 306531 32 | |
EAN / GTIN | 4045197587831 | |
Număr producător | 306531 32 |