Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-F 63 scurt, ⌀ dornului d1: 27mm

Cod articol: 306531 27
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: F
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Fără posibilitate de închidere
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ dornului d1 27 mm
⌀ de prindere D1 27 mm
Suport HSK-F 63 scurt
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forma F
Orificiu pentru canalul de răcire Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 6 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 55 mm
⌀ exterior D 58 mm
Lungimea dornului de frezare L4 21 mm
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 27
cheie specială recomandată Cod 309840 27
Tip produs Portsculă pentru freză cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 306531 27
EAN / GTIN 4045197587824
Număr producător 306531 27

Descriere

Execuţie:

  • ⌀ de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
  • Suprafaţă de contact a manşonului mărită.
  • Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.

Cu orificii ale canalului de răcire.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezelor cu canal transversal.

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Cheie specială Cod 309840, şurub de fixare a frezei, pentru răcire interioară Cod 309861.

Notă:

Fără filet pentru conducta de răcire.