Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire 16 mm

Cod articol: 306531 16
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: F
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Fără posibilitate de închidere
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 6

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ dornului d1 16 mm
    ⌀ de prindere D1 16 mm
    Suport HSK-F 63 scurt
    Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
    Forma F
    Orificiu pentru canalul de răcire Fără posibilitate de închidere
    Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
    Concentricitate ≤ 6 µm
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungime activă dimensiune A 45 mm
    ⌀ exterior D 38 mm
    Lungimea dornului de frezare L4 17 mm
    Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 16
    cheie specială recomandată Cod 309840 16
    Tip produs Portsculă pentru freză cu alezaj

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 306531 16
    EAN / GTIN 4045197587800
    Număr producător 306531 16

    Descriere

    Execuţie:

    • ⌀ de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
    • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
    • Suprafaţă de contact a manşonului mărită.
    • Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.

    Cu orificii ale canalului de răcire.

    Aplicaţie:

    Pentru fixarea frezelor cu canal transversal.

    Livrare:

    Inclusiv şurub de fixare a frezei.

    Accesorii opţionale:

    Cheie specială Cod 309840, şurub de fixare a frezei, pentru răcire interioară Cod 309861.

    Notă:

    Fără filet pentru conducta de răcire.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături