{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 25 | |
Suport | HSK-A 63 A = 130 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 130 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 305437 25 | |
EAN / GTIN | 4045197870049 | |
Număr producător | 305437 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrine pentru bucşe elastice tip ER 25
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat
143,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
232,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
111,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
142,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
186,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
107,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 A = 130 | PSC 63 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | HSK-A 100 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69882-7 |
Lungime activă dimensiune A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
⌀ exterior D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |