{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 32 | |
Suport | HSK-A 63 A = 130 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 2 mm - 20 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 130 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 305437 32 | |
EAN / GTIN | 4045197870056 | |
Număr producător | 305437 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrine pentru bucşe elastice tip ER 32
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
148,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
232,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
117,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
146,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
186,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
111,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 A = 130 | PSC 63 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | HSK-A 100 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 |
Lungime activă dimensiune A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pentru bucşe elastice tip ER | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Gama de prindere | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |