{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 25 | |
Suport | HSK-A 63 A = 130 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 130 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 305434 25 | |
EAN / GTIN | 4062406545390 | |
Număr producător | 305434 25 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |