{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 40 | |
Suport | HSK-A 63 ultrascurtă | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 3 mm - 26 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 85 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 305427 40 | |
EAN / GTIN | 4045197953759 | |
Număr producător | 305427 40 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină pentru bucşe elastice tip ER, HSK-A 63 ultrascurtă, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 40
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
105,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
137,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Lungime activă dimensiune A | 85 mm | 85 mm |
⌀ exterior D | 63 mm | 63 mm |
Forma | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Gama de prindere | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |