{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 25 | |
Suport | HSK-A 63 ultrascurtă | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 75 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 305427 25 | |
EAN / GTIN | 4045197953735 | |
Număr producător | 305427 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină pentru bucşe elastice tip ER 25
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
91,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
119,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
144,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Lungime activă dimensiune A | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
⌀ exterior D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |