{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 32 | |
Suport | HSK-A 63 ultrascurtă | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 2 mm - 20 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 75 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 305427 32 | |
EAN / GTIN | 4045197953742 | |
Număr producător | 305427 32 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină pentru bucşe elastice tip ER 32
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
93,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
222 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat
152,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Gaură Balluffchip | da | da | da |
Forma | A | A | F |
Gama de prindere | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC |