{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 40 mm | |
Suport | HSK-A 100 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 80 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 32 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304390 40 | |
EAN / GTIN | 4045197762740 | |
Număr producător | 304390 40 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con, HSK-A 100 scurt, ⌀ de strângere D1: 40mm
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
337,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
224,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
53,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
67,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
65,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
82,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 100 scurt | HSK-A 100 scurt | SK 40 scurt | SK 40 scurt | SK 50 scurt | SK 50 scurt |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Forma | A | A | AD | AD | AD | AD |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |