{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 40 mm | |
Suport | SK 40 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 80 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 32 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300205 40 | |
EAN / GTIN | 4062406242589 | |
Număr producător | 300205 40 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere SK Forma AD 40 mm
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
53,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
337,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
224,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
67,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
65,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
82,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 scurt | HSK-A 100 scurt | HSK-A 100 scurt | SK 40 scurt | SK 50 scurt | SK 50 scurt |
⌀ exterior D | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC | HPC | HPC |