{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | SK 40 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300205 16 | |
EAN / GTIN | 4062406242534 | |
Număr producător | 300205 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere SK Forma AD, SK 40 scurt, ⌀ de strângere D1: 16mm
La cerere
În stoc
718 livrabil imediat
37,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
292 livrabil imediat
49,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
409 livrabil imediat
77,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
76,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
98,60 €
75,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
280,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
288 livrabil imediat
48,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 scurt | SK 40 scurt | SK 40 scurt | SK 40 scurt | SK 40 scurt | SK 40 scurt | SK 40 scurt |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 47,1 mm | 48 mm |
Forma | AD | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | AD |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC; HSC | HPC |