{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 18 mm | |
Suport | HSK-A 100 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304390 18 | |
EAN / GTIN | 4045197289223 | |
Număr producător | 304390 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con 18 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
139,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
167,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
115,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
131,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
⌀ exterior D | 50 | 50 | 50 | 50 |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Forma | A | A | A | A |
⌀ de prindere D1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |