{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | HSK-A 63 A = 120 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304319 12 | |
EAN / GTIN | 4062406421984 | |
Număr producător | 304319 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con cu orificiu al canalului de răcire 12 mm
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
118,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
126,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
152,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
98,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
⌀ exterior D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |