{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 10 mm | |
Suport | HSK-A 63 A = 120 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 10 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304319 10 | |
EAN / GTIN | 4062406421977 | |
Număr producător | 304319 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con cu orificiu al canalului de răcire 10 mm
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
118,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
126,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
152,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat
98,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
⌀ exterior D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Forma | A | A | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |