{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | HSK-A 63 A = 120 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304319 16 | |
EAN / GTIN | 4062406422004 | |
Număr producător | 304319 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con cu orificiu al canalului de răcire 16 mm
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
118,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
126,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
152,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
98,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
⌀ exterior D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Forma | A | A | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |