{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 40 mm | |
Suport | HSK-A 63 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 125 mm | |
⌀ exterior D | 80 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 32 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304270 40 | |
EAN / GTIN | 4045197762733 | |
Număr producător | 304270 40 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con 40 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
325,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
337,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
224,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 80 | 80 | 80 |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 32 | 32 | 32 |
Forma | A | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 40 | 40 | 40 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |