{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | HSK-A 63 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 20 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304270 20 | |
EAN / GTIN | 4045197288455 | |
Număr producător | 304270 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con, HSK-A 63 scurt, ⌀ de strângere D1: 20mm
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
106,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat
133,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
131,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
81,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
106,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
151,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 scurt | HSK-A 63 scurt | HSK-F 63 scurt | HSK-A 63 scurt | HSK-A 63 scurt | HSK-A 63 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Forma | A | A | F | A | A | A |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |