Set de șurubelnițe 7 buc TORX

Cod articol: 3037401
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3037401
EAN / GTIN 4010886950456
Număr producător 3037401
L-Număr L60160 5313

Descriere

Descriere:

Șurubelnițe cu mâner în T pentru aplicații speciale de înșurubare care necesită un nivel ridicat de forță
Dimensiuni obișnuite pentru șuruburi TX interne T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Funcționare mai ușoară datorită mânerelor ergonomice în T cu 2 componente, cu orificiu de agățare
Oțel crom vanadiu, lama cromată, vârful șlefuit

Caracteristică:

  • Design: cu orificiu de agățare
  • Forma lamei: Rotundă
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Designul mânerului [inch]: 2K
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Călirea vârfului de ieșire: lustruită
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Hexagon de acționare [mm]: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: nu
  • Mâner disponibil: da
  • Izolat: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Protejat împotriva coroziunii: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături