Șurubelnițe cu mâner 2C-T, TORX intern T25

Cod articol: 2519186
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2519186
    EAN / GTIN 4010886933183
    Număr producător 2519186
    L-Număr L60160 599

    Descriere

    Descriere:

    Cu orificiu de suspendare
    Oțel crom vanadiu, lama cromată, vârful șlefuit

    Caracteristică:

    • Dimensiunea de ieșire TX (interior): T25
    • Design: cu orificiu de agățare
    • Forma lamei: Rotundă
    • Pentru șuruburi de dimensiuni: M4.5 - M5
    • Lungime totală [mm]: 177 mm
    • Designul mânerului [inch]: 2K
    • Material mâner: Componentă moale (elastomer termoplastic), componentă dură (plastic armat cu fibră de sticlă)
    • Lungimea lamei: 150 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu
    • Suprafață: cromat
    • Lățimea pe laturi Torx [mm]: 4,43
    • Călirea vârfului de ieșire: lustruită
    • 1000 V izolat: nu
    • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
    • anti-magnetic: nu
    • Proiectare cu scânteie joasă: nu
    • Cod de culori: nu
    • Mâner disponibil: da
    • Izolat: nu
    • Capac rotativ: nu
    • Protejat împotriva coroziunii: nu
    • Cap cu bilă: nu
    • Capac de impact: nu
    • Testat în unitate: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: da
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături