Șurubelniță cu mâner 2C-T, TORX intern T15

Cod articol: 2516934
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2516934
EAN / GTIN 4010886933169
Număr producător 2516934
L-Număr L60160 597

Descriere

Descriere:

Cu orificiu de suspendare
Oțel crom vanadiu, lama cromată, vârful șlefuit

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire TX (interior): T15
  • Design: cu orificiu de agățare
  • Forma lamei: Rotundă
  • Pentru șuruburi de dimensiuni: M3.5 - M4
  • Lungime totală [mm]: 152 mm
  • Designul mânerului [inch]: 2K
  • Material mâner: Componentă moale (elastomer termoplastic), componentă dură (plastic armat cu fibră de sticlă)
  • Lungimea lamei: 125 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturi Torx [mm]: 3,27
  • Călirea vârfului de ieșire: lustruită
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: nu
  • Mâner disponibil: da
  • Izolat: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Protejat împotriva coroziunii: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături