Set de șurubelnițe offset TORX 7 piese, cu o singură față, cu capăt sferic

Cod articol: 3037398
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3037398
EAN / GTIN 4010886950449
Număr producător 3037398
L-Număr L60160 5285

Descriere

Descriere:

Dimensiuni obișnuite pentru șuruburile TX interioare T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Cu capătul sferic, unghi de lucru de aproximativ 25°
Mâner în T cu 2 componente, cu orificiu de agățare
Oțel crom vanadiu, lama cromată, vârfurile fosfatate

Caracteristică:

  • Forma lamei: Rotundă
  • Lățimea totală [mm]: 320 mm
  • Înălțime totală [mm]: 45 mm
  • Lungime totală [mm]: 325 mm
  • Designul mânerului [inch]: 2K
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Călirea vârfului de ieșire: fosfați
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: nu
  • Mâner disponibil: da
  • Capac rotativ: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături