Șurubelnițe offset cu mâner în T 2C, soclu TORX T25

Cod articol: 2647516
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2647516
EAN / GTIN 4010886933275
Număr producător 2647516
L-Număr L60160 4378

Descriere

Descriere:

Cu capăt cu bilă, unghi de lucru de aproximativ 25°
Cu orificiu de suspendare
Oțel crom vanadiu, lama cromată, vârfurile fosfatate

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire TX (interior): T25
  • Dimensiunea de ieșire TX (interior) [mm]: 4,43 mm
  • Unghiul de lucru [max.): 25 °
  • Design: cu orificiu de agățare
  • Pentru șuruburi de dimensiuni: M4.5 - M5
  • Lungime totală [mm]: 177 mm
  • Designul mânerului [inch]: 2K
  • Lungimea lamei: 150 mm
  • Lungimea lamei scurte [mm]: 20
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Călirea vârfului de ieșire: fosfați
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Mâner disponibil: da
  • Capac rotativ: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături