Cheie hexagonală în L cu mâner 2C-T, TORX T30 intern

Cod articol: 2647532
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2647532
EAN / GTIN 4010886933299
Număr producător 2647532
L-Număr L60160 4379

Descriere

Descriere:

Cu capăt cu bilă, unghi de lucru de aproximativ 25°
Cu orificiu de suspendare
Oțel crom vanadiu, lama cromată, vârfurile fosfatate

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire TX (interior): T30
  • Dimensiunea de ieșire TX (interior) [mm]: 5,52 mm
  • Unghiul de lucru [max.): 25 °
  • Design: cu orificiu de agățare
  • Pentru șuruburi de dimensiuni: M6 - M7
  • Lungime totală [mm]: 188 mm
  • Designul mânerului [inch]: 2K
  • Lungimea lamei: 150 mm
  • Lungimea lamei scurte [mm]: 25
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Călirea vârfului de ieșire: fosfați
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Mâner disponibil: da
  • Capac rotativ: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături