{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 10 mm | |
Suport | BT 50 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Execuţie | BT-DC | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
a | 1,5 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 10 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 303670 10 | |
EAN / GTIN | 4062406250201 | |
Număr producător | 303670 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD, BT 50 scurt, ⌀ de strângere D1: 10mm
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
105,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
288,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
102,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
54,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 50 scurt | PSC 80 scurt | BT 50 scurt | BT 50 scurt |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Strategie de aşchiere | HPC | HSC; HPC | HPC | HPC |