{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 25 mm | |
Suport | BT 50 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Execuţie | BT-DC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
a | 1,5 mm | |
⌀ exterior D | 65 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 25 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 303670 25 | |
EAN / GTIN | 4062406250249 | |
Număr producător | 303670 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD, BT 50 scurt, ⌀ de strângere D1: 25mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
117,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
113,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
60,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 50 scurt | BT 50 scurt | BT 50 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 25 | 25 | 25 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |