{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 10 mm | |
Suport | PSC 80 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 26623-1 | |
Răcire interioară | da | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 308503 10 | |
EAN / GTIN | 4045197703422 | |
Număr producător | 308503 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere poligonală, PSC 80 scurt, ⌀ de strângere D1: 10mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
288,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
102,50 €
58,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
54,13 €
38,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
105,50 €
60,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |