{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 5 mm | |
Suport | BT 30 A = 85 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 85 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 17,7 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
L2 | 45 mm | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 303446 5 | |
EAN / GTIN | 4045197868572 | |
Număr producător | 303446 5 |