Portsculă hidraulică subţire, BT 30 A = 85, ⌀ de strângere D1: 3mm

Cod articol: 303446 3
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 3 mm
Suport BT 30 A = 85
Normă pentru suport ISO 7388-2; JIS B6339
Forma AD
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 85 mm
⌀ D2 10 mm
⌀ D3 14,7 mm
⌀ exterior D 40 mm
L2 45 mm
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303446 3
EAN / GTIN 4045197868558
Număr producător 303446 3

Descriere

Execuţie:

  • Formă extrem de subţire (contur 3°).
  • Proprietăţi ideale de amortizare.
  • Posibilitate de ajustare axială pe lungime.
  • Cozi superfinisate.

Aplicaţie:

  • Mai ales pentru execuţia sculelor şi a matriţelor.
  • În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.
  • Pentru găurire, alezare şi frezare.
  • Pentru fixarea sculelor cu toleranţa părţii de prindere h6.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760308802, Reducţii Cod 302135302187.