{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | BT 30 A = 85 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Răcire interioară | da | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 85 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 303435 20 | |
EAN / GTIN | 4067263265238 | |
Număr producător | 303435 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină hidraulică subțire Maestrul Chuck, forma AD 20 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
389,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
563,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
253,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 |
⌀ exterior D | 42 | 49,5 | 45 |
Forma | AD | AD | AD |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 20 | 20 | 20 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC ;HSC | HSC ;HPC | HSC |