{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
Suport | BT 30 A = 85 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Răcire interioară | da | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 85 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 303435 6 | |
EAN / GTIN | 4067263265184 | |
Număr producător | 303435 6 |