{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 27 mm | |
⌀ de prindere D1 | 27 mm | |
Suport | BT 50 A = 400 | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 8000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Oscilaţie | Amortizat | |
Lungime activă dimensiune A | 400 mm | |
⌀ exterior D | 58 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 21 mm | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 303056 27 | |
EAN / GTIN | 4045197821768 | |
Număr producător | 303056 27 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portsculă pentru freză cu alezaj amortizat la vibraţii 27 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
879,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
66,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 400 | 35 |
⌀ exterior D | 58 | 60 |
⌀ dornului d1 | 27 | 27 |
Lungimea dornului de frezare L4 | 21 | 21 |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 |
Concentricitate | ≤ 6 | ≤ 6 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |