{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 22 mm | |
⌀ de prindere D1 | 22 mm | |
Suport | BT 50 A = 400 | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 8000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Oscilaţie | Amortizat | |
Lungime activă dimensiune A | 400 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 19 mm | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 303056 22 | |
EAN / GTIN | 4045197821751 | |
Număr producător | 303056 22 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă pentru freză cu alezaj amortizat la vibraţii 22 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
871,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
323 livrabil imediat
51,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
141 livrabil imediat
62,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
66,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | DIN 69882-3 ;JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ dornului d1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Forma | A | ADB | ADB | A |
Lungimea dornului de frezare L4 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 8000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj |