{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 0,5-10 mm | |
Suport | BT 50 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 16 | |
Cheie de strângere ER | 16 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302817 16 | |
EAN / GTIN | 4062406100865 | |
Număr producător | 302817 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrină cu bucşă elastică ER Forma AD 16
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
77,21 €
45,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
335 livrabil imediat
60,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 80 | 60 |
⌀ exterior D | 28 | 28 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 0,5-10 | 0,5-10 |
Gama de prindere | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 16 | 16 |