{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 1-16 mm | |
Suport | BT 50 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 25 | |
Cheie de strângere ER | 25 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302817 25 | |
EAN / GTIN | 4062406100872 | |
Număr producător | 302817 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrină cu bucşă elastică ER Forma AD, BT 50 scurt, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 25
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
76,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
137,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
137,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
96,80 €
57,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
125,50 €
71,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 50 scurt | HSK-A 40 | HSK-E 40 scurt | BT 50 scurt | BT 50 scurt |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |