{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 2-20 mm | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | DIN 2080 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Gama de prindere | 2 mm - 20 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Filet M | M16 | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 32 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302485 32 | |
EAN / GTIN | 4062406110611 | |
Număr producător | 302485 32 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Mandrină cu bucşă elastică ER, SK 40, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 32
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
55,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
466 livrabil imediat
119,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
170,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Gama de prindere | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |