{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 3-26 mm | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | DIN 2080 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Gama de prindere | 4 mm - 26 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Filet M | M16 | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 40 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302485 40 | |
EAN / GTIN | 4062406110628 | |
Număr producător | 302485 40 |