{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | SK 50 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | DIN 2080 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 72 mm | |
Lungimea totală L | 207 mm | |
Filet M | M24 | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 32 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302440 32 | |
EAN / GTIN | 4250122600428 | |
Număr producător | 501.04.32.80 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK 32 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
80,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
71,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 | SK 50 |
Normă pentru suport | DIN 2080 | DIN 2080 |
Lungime activă dimensiune A | 80 | 80 |
⌀ exterior D | 72 | 72 |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 32 | 32 |
⌀ de prindere D1 | 32 | 32 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |