{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | SK 50 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | DIN 2080 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Lungimea totală L | 190 mm | |
Filet M | M24 | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302440 16 | |
EAN / GTIN | 4250122600381 | |
Număr producător | 501.04.16.63 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK 16 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
66,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
59,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 | SK 50 |
Normă pentru suport | DIN 2080 | DIN 2080 |
⌀ exterior D | 48 | 48 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 16 | 16 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |