Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu şurub de reglare pe lungime 32/12 mm

Cod articol: 302412 32/12
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ găurii D1 12 mm
⌀ cozii d 32 mm
Lungimea totală L 160 mm
⌀ D2 24 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302412 32/12
EAN / GTIN 4045197436023
Număr producător 302412 32/12

Descriere

Execuţie:

Găurit pentru alimentarea interioară cu lichid pentru răcire (RI).
Cu şurub de reglare pe lungime, scurt.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea în mandrina cu strângere rapidă, în mandrina hidraulică şi în mandrina ER.

Notă:

Turaţie maximă admisă 8000 min-1.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături