Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu şurub de reglare pe lungime, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/20mm

Cod articol: 302412 32/20
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ găurii D1 20 mm
⌀ cozii d 32 mm
Lungimea totală L 160 mm
⌀ D2 27 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302412 32/20
EAN / GTIN 4045197436061
Număr producător 302412 32/20

Descriere

Execuţie:

Găurit pentru alimentarea interioară cu lichid pentru răcire (RI).
Cu şurub de reglare pe lungime, scurt.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea în mandrina cu strângere rapidă, în mandrina hidraulică şi în mandrina ER.

Notă:

Turaţie maximă admisă 8000 min-1.