Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu şurub de reglare pe lungime 25/8 mm

Cod articol: 302412 25/8
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ găurii D1 8 mm
⌀ cozii d 25 mm
Lungimea totală L 160 mm
⌀ D2 19 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302412 25/8
EAN / GTIN 4045197435965
Număr producător 302412 25/8

Descriere

Execuţie:

Găurit pentru alimentarea interioară cu lichid pentru răcire (RI).
Cu şurub de reglare pe lungime, scurt.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea în mandrina cu strângere rapidă, în mandrina hidraulică şi în mandrina ER.

Notă:

Turaţie maximă admisă 8000 min-1.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături