Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu şurub de reglare pe lungime 25/16 mm

Cod articol: 302412 25/16
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ găurii D1 16 mm
⌀ cozii d 25 mm
Lungimea totală L 160 mm
⌀ D2 22 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302412 25/16
EAN / GTIN 4045197436009
Număr producător 302412 25/16

Descriere

Execuţie:

Găurit pentru alimentarea interioară cu lichid pentru răcire (RI).
Cu şurub de reglare pe lungime, scurt.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea în mandrina cu strângere rapidă, în mandrina hidraulică şi în mandrina ER.

Notă:

Turaţie maximă admisă 8000 min-1.