{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | SK 50 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302292 32 | |
EAN / GTIN | 4045197288578 | |
Număr producător | 302292 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Portsculă cu strângere rapidă cu orificii ale canalului de răcire 32 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
213,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
179,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 53 | 53 |
Forma | ADB | ADB |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HSC ;HPC |